Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGAXBMPV2
Cod. Produttore
AXBMPV2

Informazioni di prodotto

Verde Sblocco di emergenza della porta. 3 contatti con coperchio di protezione. Ripristino del pannello frontale, fornito con 2 chiavi e sigilli
Descrizione del produttore: Il prodotto GGAXBMPV2 è un declencheur manuale verde con 3 contatti, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e preciso. La sua struttura robusta garantisce durata nel tempo, mentre il colore verde facilita l'identificazione visiva nell'impianto elettrico. Ideale per l'installazione in sistemi che necessitano di un comando manuale sicuro, questo dispositivo assicura un funzionamento efficiente e una connessione stabile grazie ai suoi tre contatti. La semplicità d'uso e la qualità dei materiali rendono questo declencheur una scelta ottimale per professionisti del settore elettrico che cercano affidabilità e prestazioni elevate.

colore

Verde

larghezza

86 mm

altezza

90 mm

profondità

53 mm

numero di poli

3

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

tipo di segnalazione

Apriporta (verde)

grado di protezione (IP)

IP20