Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM6098941
Cod. Produttore
6098941
Cod. EAN
8711426422308

Informazioni di prodotto

DDC 250/2 -SK DDC 250A 2P SENZA ALBERO MAN
Descrizione del produttore: DDC 250/2 -SK DDC 250A 2P SENZA ALB6098941 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

15 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V