Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM6098942
Cod. Produttore
6098942
Cod. EAN
8711426427303

Informazioni di prodotto

DDC 250/2/M4/P-G DDC 250A 2P A.300MM GRIGIA
Descrizione del produttore: Il KM6098942 è un interruttore di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Con una capacità di 250A e una configurazione a 2 poli, questo dispositivo offre un'affidabilità eccezionale e una gestione efficiente dell'energia. La costruzione robusta e i materiali selezionati assicurano una lunga durata e resistenza alle condizioni ambientali avverse, rendendolo ideale per installazioni industriali e commerciali. La sua versatilità consente un'installazione semplice e sicura, mentre il design compatto facilita l'integrazione in spazi ristretti. Grazie alle sue caratteristiche avanzate, il KM6098942 rappresenta una scelta ideale per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni di alta qualità e prestazioni elevate.

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

15 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V