Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB427964
Cod. Produttore
B427964
Cod. EAN
8012542796404

Informazioni di prodotto

Il blocco differenziale DDA202 garantisce sicurezza e affidabilità in impianti elettrici residenziali, commerciali e industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con interruttori magnetotermici serie S200
  • Installazione rapida e intuitiva
  • Compatibilità universale per diverse applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro guasti a terra e contatti indiretti
  • Sensibilità di 30 mA per sicurezza aggiuntiva
  • Riduzione dei rischi elettrici e risparmio energetico

The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents, protection, against indirects contacts and additional protection against direct (with sensitivity = 30 mA) contacts. Applications: residential, commercial, industrial.

frequenza

50/60 Hz

con dispositivo di bloccaggio

corrente nominale

40 A

sezione conduttore collegabile multifilare

25

numero di poli

2

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.5 A

tipo di corrente di guasto

A

Produttore

ABB

DDA202 A 40A 500MA BLOCCO DIFFERENZ

€ 108,41 x 1 pz.
(pz.)