Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CB9000410
Cod. Produttore
9000410
Cod. EAN
8000000050892

Informazioni di prodotto

Fusibile per fotovoltaico 12A 1000Vdc

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: DCT12-2 Fusibile per fotovoltaico 12A 1000Vdc

corrente nominale

12 A

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

1000 V Altro 0 ... 750 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gPV

potere di interruzione

100 kA

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

Produttore

Fusibile fotovoltaico DCT12-2 12A 1000Vdc protezione impianti solari