Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBDB117
Cod. Produttore
DB117
Cod. EAN
8017963038089

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite 2.5mm2, 2-piani interconnessi, colore beige, serie DBC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: DBC.2/CI Morsetto a vite 2.5mm2, 2-piani interconnessi, colore beige, serie DBC

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

630 V

lunghezza

70 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

66 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

27 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

Produttore

Morsetto a vite 2,5mm² 2 piani interconnessi beige serie DBC per cablaggio elettrico