Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04005
Cod. Produttore
B04005
Cod. EAN
8015892040050

Informazioni di prodotto

DBA W DERIVAZ.BAT.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivazione/angolo piano per canale TBA-Art bianco DBA W

senza alogeni

numero RAL

9001

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

collegamento del canale

Canale guidacavi

grado di protezione (IP)

IP40

altezza canale del battiscopa

28 mm

profondità del canale battiscopa

127 mm

colore della parte superiore

Bianco

uscita del collegamento di canale

Centrico

larghezza collegamento del canale

127 mm

altezza del collegamento del canale

28 mm

Serie

TBA

Produttore

DBA W Derivazione/angolo piano per canale TBA-Art BIANCO

€ 30,26 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info