Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
numero RAL
7021
materiale
Plastica
resistenza agli urti
IK08
grado di protezione (IP)
IP40
altezza canale del battiscopa
28 mm
profondità del canale battiscopa
127 mm
colore della parte superiore
Antracite
larghezza collegamento del canale
altezza del collegamento del canale
Serie
TBA
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te