Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBDS129GR
Cod. Produttore
DS129GR
Cod. EAN
8017963044691

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite 4mm2, 2-piani, con diodi 1A schema-U, colore.grigio
Descrizione del produttore: DAS.4/U/GR Morsetto a vite 4mm2, 2-piani, con diodi 1A schema-U, colore grigio

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Grigio

tensione nominale

630 V

lunghezza

64 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

tipo di elemento costruttivo

LED

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

Produttore

Morsetto a vite 4mm² 2-piani con diodi 1A schema-U colore grigio per cablaggi elettrici