Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBDS200
Cod. Produttore
DS200
Cod. EAN
8017963006996

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite 4mm2, 2-piani, colore blu

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: DAS.4(EX)I Morsetto a vite 4mm2, 2-piani, colore blu

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

630 V

lunghezza

64 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

Produttore

Morsetto a vite 4mm² 2-piani colore blu per cablaggio elettrico