Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3111279
Cod. Produttore
3111279
Cod. EAN
8018367708264

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V AC
  • Corrente max: 500mA
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 90x60x25 mm
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Tipo: Convertitore DALI
  • Serie: A+
  • Durata: Alta affidabilità
DALI CONVERTER A+Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: DALI CONVERTER A+Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.