Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00504327
Cod. Produttore
00504327
Cod. EAN
4048962062410

Informazioni di prodotto

  • Per profilo: Tutti i FUS;
  • Filettatura - A - : M 8;
  • Carico raccomandato a taglio max: 2.0;
  • Coppia di serraggio per vite classe 8.8 - Tinst - [Nm]: 20;
  • Spessore - S - [mm]: 6;
  • Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm: 4.0;
  • Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm: 4.0;
Descrizione del produttore: Dado FCN clix P M8 progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e stabilità nelle installazioni. Ideale per componenti meccanici ed elettrici che richiedono precisione e robustezza. La sua compattezza e facilità di montaggio lo rendono adatto a diverse esigenze tecniche nel settore dell’installazione elettrica.