Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00538108
Cod. Produttore
00538108
Cod. EAN
4048962261097

Informazioni di prodotto

    Dado ad aggancio rapido FCN Clix P e FCN Clix M hdg
    Connettore - Dado per il collegamento semplice e rapido nei profili FUS in acciaio zincato a caldo



    Vantaggi:
    • La geometria del dado consente una installazione rapida e semplice nel profilato.
    • L'effetto molla delle alette in nylon garantisce un posizionamento semplice e preciso nel profilato.
    • Il dispositivo di montaggio in nylon con alette dell'FCN Clix P offre una buona tenuta e permette di montare opportunamente gli elementi dello staffaggio.
    • La zigrinatura nel dado fornisce una tenuta sicura nel profilato FUS.
    • L'installazione mediante rotazione di 90° consente la post-installazione in profilati già montati.
    • Il rivestimento superficiale crea una elevata protezione anticorrosiva contro influenze ambientali come l'umidità, acqua, acqua salata o altre sostanze corrosive.


    Applicazioni:
    • FCN Clix P è idoneo per connettere i binari FUS.
    • FCN Clix M è idoneo per connettere collari per tubi con barre filettate.
    • Particolarmente idoneo per installazioni in locali chiusi in cui è presente un alto tasso di umidità o all'esterno in ambienti poco corrosivi.

    Specifiche tecniche:
      Riferimenti:
      • EAN: 4048962261097
      • Codice fischer: 538108

      Produttore

      Dado FCN CLIX M 8 HDG