›

Dado fissaggio metallo nichelato M63 per installazione elettrica

Cod. Rexel GWGW76967
Cod. Produttore GW76967
Cod. EAN 8011564772823

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: M63
  • Temperatura impiego: -30 +100 °C
  • Dimensioni: 70x6 mm
  • Codice Electrocod: 3651
  • Descrizione: Dado di fissaggio
  • Serie: GW FIT
  • Applicazione: Fissaggio tubi e cavi

Descrizione del prodotto

Dado di fissaggio in ottone nichelato con filettatura metrica M63, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile nelle installazioni elettriche. Il materiale in ottone conferisce resistenza e durabilità, mentre la finitura nichelata assicura una protezione superiore contro la corrosione. Adatto per applicazioni in ambito residenziale, terziario e industriale, questo dado è utilizzabile in un ampio intervallo di temperature da -30 a +100 °C, garantendo prestazioni costanti anche in condizioni ambientali variabili. La sua forma e dimensione sono studiate per facilitare l'installazione e il fissaggio di tubi e cavi in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

6 mm

forma

Esagonale

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

6 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

Serie

Building,GW FIT

Dado fissaggio metallo nichelato M63 per installazione elettrica