Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW52358
Cod. Produttore
GW52358
Cod. EAN
8011564772748

Informazioni di prodotto

DADO DI FISSAGGIO IN NYLON - M50
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

tipo di filettatura

metrico

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

passo della filettatura

5 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

Serie

BUILDING_PASS,PG_E_ACC__MONTAGGIO

colore

grigio luce

forma

esagonale

Produttore

Dado fissaggio nylon M50 accessorio installazione elettrica GW FIT uso residenziale e industriale