Prodotti /

Cod. Rexel
S3RZG03
Cod. Produttore
RZG03
Cod. EAN
8033603166585

Informazioni di prodotto

Dado a gabbia M8 per foro quadro 12x12 mm, confezione 50 pezzi
Descrizione del produttore: Gabbiette. M8 per foro 12.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

tipo di filettatura

Altro

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

dimensione della filettatura in pollici

Altro

agganciabile a scatto

Materiale elemento del fissaggio a scatto

Acciaio

Con estremità filettata

Protezione superficiale spessore

10 MICROMETER