Prodotti /

Cod. Rexel
S3RZG01
Cod. Produttore
RZG01
Cod. EAN
8033603166561

Informazioni di prodotto

Dado a gabbia M6 per foro quadro 9x9 mm, confezione 50 pezzi
Descrizione del produttore: Gabbiette. M6 per foro 9.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

tipo di filettatura

Altro

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

dimensione della filettatura in pollici

Altro

agganciabile a scatto

Materiale elemento del fissaggio a scatto

Acciaio

Con estremità filettata

Protezione superficiale spessore

10 MICROMETER

Produttore

DKC

DADO A GABBIA M6 CF.50PZ (FORO QUAD