Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTEX8PLM
Cod. Produttore
NSYTEX8PLM
Cod. EAN
3606480732171

Informazioni di prodotto

Dadi M8 espandibili da installare nelle guide degli armadi in poliestere PLM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Dadi M8 espandibili da installare nelle guide degli armadi in poliestere PLM

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza del gambo

54 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica

8

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

Dadi M8 espandibili da installare nelle guide degli armadi in poliestere PLM