› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Dadi fissaggio M6 clip per armadi PrismaSeT set 20 pezzi guida DIN modulari

Cod. Rexel MGLVS03166
Cod. Produttore LVS03166
Cod. EAN 3606481869272

Informazioni principali

  • Tipo prodotto: Dadi a clip
  • Filetto ISO: M6
  • Supporto montaggio: Guida DIN
  • Modalità montaggio: Con clip
  • Quantità confezione: Set da 20
  • Colore: Naturale
  • Peso netto: 0,14 kg
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dadi a clip per armadi PrismaSeT P e G. Set di 20 fermagli M6 per guide dispositivi modulari.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Altro

Serie

PrismaSeT

Dadi fissaggio M6 clip per armadi PrismaSeT set 20 pezzi guida DIN modulari