› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Dadi fissaggio M4 per guida DIN set 20 pezzi per armadi PrismaSeT P e G

Cod. Rexel MGLVS03164
Cod. Produttore LVS03164
Cod. EAN 3606481870964

Informazioni principali

  • Tipo: Dadi a clip
  • Filetto ISO: M4
  • Quantità: Set da 20 pezzi
  • Montaggio: Con clip
  • Supporto: Guida DIN
  • Colore: Naturale
  • Peso netto: 0,14 kg
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dadi a clip per armadi PrismaSeT P e G. Set di 20 fermagli M4 per guide modulari per dispositivi.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Altro

Serie

PrismaSeT

Dadi fissaggio M4 per guida DIN set 20 pezzi per armadi PrismaSeT P e G