› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Dadi fissaggio clip M5 set 20 pezzi per guide dispositivi modulari armadi PrismaSeT

Cod. Rexel MGLVS03165
Cod. Produttore LVS03165
Cod. EAN 3606481869265

Informazioni principali

  • Tipo prodotto: Dadi a clip
  • Filetto ISO: M5
  • Quantità confezione: Set da 20
  • Supporto montaggio: Guida DIN
  • Modalità montaggio: Con clip
  • Colore: Naturale
  • Peso netto: 0,14 kg
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dadi a clip per armadi PrismaSeT P e G. Set di 20 dadi a clip M5 per guide dispositivi modulari.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Altro

Serie

PrismaSeT

Dadi fissaggio clip M5 set 20 pezzi per guide dispositivi modulari armadi PrismaSeT