› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Dadi a rottura prestabilita M8 set 20 pezzi coppia serraggio 28 Nm impianti elettrici Linergy BS Schneider Electric

Cod. Rexel MGLVS04759
Cod. Produttore LVS04759
Cod. EAN 3606481869074

Informazioni principali

  • Filetto ISO: M8
  • Coppia di serraggio: 28 Nm
  • Quantità per confezione: 20 dadi
  • Colore: Naturale
  • Peso netto: 0,26 kg
  • Installazione: Armadio
  • Compatibilità: Linergy, PrismaSeT
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il set di dadi di coppia è costituito da 20 dadi di coppia M8 di alta qualità, progettati per un montaggio sicuro e affidabile negli impianti elettrici. Ogni dado ha una coppia di serraggio di 28 Nm che garantisce un collegamento stabile e sicuro. I dadi di coppia fanno parte della gamma Linergy BS di Schneider Electric, nota per i suoi componenti elettrici solidi ed efficienti.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Altro

Serie

PrismaSeT

Dadi a rottura prestabilita M8 set 20 pezzi coppia serraggio 28 Nm impianti elettrici Linergy BS Schneider Electric