› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Dadi a clip M6 per piastra di montaggio scanalata set 20 pezzi per armadi elettrici PrismaSeT

Cod. Rexel MGLVS03182
Cod. Produttore LVS03182
Cod. EAN 3606481869302

Informazioni principali

  • Filetto ISO: M6
  • Montaggio: Con clip
  • Supporto montaggio: Piastra scanalata
  • Quantità confezione: Set da 20
  • Colore: Naturale
  • Peso netto: 0,095 kg
  • Compatibilità: PrismaSeT P e G
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dadi a clip per armadi PrismaSeT P e G. Set di 20 dadi a clip M6 per piastra di montaggio scanalata.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

PrismaSeT

Dadi a clip M6 per piastra di montaggio scanalata set 20 pezzi per armadi elettrici PrismaSeT