› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Dadi a clip M5 per piastra di montaggio scanalata set 20 pezzi accessori armadi elettrici PrismaSeT

Cod. Rexel MGLVS03181
Cod. Produttore LVS03181
Cod. EAN 3606481869296

Informazioni principali

  • Montaggio: con clip
  • Supporto: piastra scanalata
  • Filetto ISO: M5
  • Quantità confezione: 20 pezzi
  • Colore: naturale
  • Peso netto: 0,095 kg
  • Compatibilità: PrismaSeT P e G
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dadi a clip per armadi PrismaSeT P e G. Set di 20 dadi a clip M5 per piastra di montaggio scanalata.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

PrismaSeT

Dadi a clip M5 per piastra di montaggio scanalata set 20 pezzi accessori armadi elettrici PrismaSeT