› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Dadi a clip M4 set 20 pezzi per piastra di montaggio armadi PrismaSeT accessori strutturali

Cod. Rexel MGLVS03180
Cod. Produttore LVS03180
Cod. EAN 3606481870995

Informazioni principali

  • Filetto ISO: M4
  • Quantità per confezione: 20 pezzi
  • Modalità di montaggio: Con clip
  • Supporto al montaggio: Piastra scanalata
  • Colore: Naturale
  • Peso netto: 0,095 kg
  • Compatibilità: Armadi PrismaSeT
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dadi a clip per armadi PrismaSeT P e G. Set di 20 dadi a clip M4 per piastra di montaggio scanalata.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

PrismaSeT

Dadi a clip M4 set 20 pezzi per piastra di montaggio armadi PrismaSeT accessori strutturali