Prodotti /

Cod. Rexel
FN007925.00001
Cod. Produttore
007925.00001

Informazioni di prodotto

Il ventilatore D12A07HWBZF0 garantisce prestazioni affidabili e una protezione IP55, ideale per molteplici applicazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alle dimensioni compatte 120x120x25 mm
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata
  • Montaggio rapido con componenti robusti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica per risparmio sui consumi
  • Protezione contro polvere e spruzzi d'acqua (IP55)
  • Funzionamento silenzioso e affidabile
Il ventilatore D12A07HWBZF0 è un modello versatile con dimensioni di 120x120x25 mm, ideale per diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un grado di protezione IP55, garantendo resistenza contro polvere e spruzzi d'acqua. Questo ventilatore è progettato per prestazioni affidabili e durature, rendendolo perfetto per ambienti che richiedono un'efficace ventilazione. La sua costruzione robusta e le dimensioni compatte lo rendono una scelta eccellente per il tuo progetto. Descrizione del produttore: Il ventilatore D12A07HWBZF0 è un modello versatile con dimensioni di 120x120x25 mm, ideale per diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un grado di protezione IP55, garantendo resistenza contro polvere e spruzzi d'acqua. Questo ventilatore è progettato per prestazioni affidabili e durature, rendendolo perfetto per ambienti che richiedono un'efficace ventilazione. La sua costruzione robusta e le dimensioni compatte lo rendono una scelta eccellente per il tuo progetto.

larghezza

120 mm

altezza

120 mm

profondità

25 mm

numero di giri

2200 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

Ventilatore 120x120x25 mm IP55 alta efficienza per applicazioni industriali e residenziali