Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3352559
Cod. Produttore
3352559
Cod. EAN
0095969472937

Informazioni di prodotto

Fluke CXT80 Valigetta rigida serie Extreme 27.9x31.8x12.7cm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Infrangibile, impermeabile, ermetica, resistente alla polvere, agli agenti chimici e alla corrosione.

colore

Nero

larghezza

260 mm

Tipologia

Valigia

altezza

281 mm

profondità

135 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero totale di scomparti

3

Con schiuma

Serie

CXT80

Produttore

CXT80 VALIGETTA RIGIDA 27.9X31.8X12