Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3352571
Cod. Produttore
3352571
Cod. EAN
0095969472951

Informazioni di prodotto

Fluke CXT280 Valigetta rigida serie Extreme 27.9x31.8x12.7cm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Infrangibile; impermeabile; ermetica; resistente alla polvere; agli agenti chimici e alla corrosione.

colore

Nero

larghezza

260 mm

Tipologia

Valigia

altezza

283 mm

profondità

135 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero totale di scomparti

3

Con schiuma

Serie

CXT280