Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3352567
Cod. Produttore
3352567
Cod. EAN
0095969472944

Informazioni di prodotto

Fluke CXT170 Valigetta rigida serie Extreme 27.9x31.8x12.7cm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Infrangibile, impermeabile, ermetica, resistente alla polvere, agli agenti chimici e alla corrosione.

colore

Nero

larghezza

258 mm

Tipologia

Valigia

altezza

282 mm

profondità

133 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero totale di scomparti

3

Con schiuma