Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Giallo
larghezza
343 mm
Tipologia
Valigia
altezza
465 mm
profondità
178 mm
qualità del materiale
Altro
materiale
Plastica
Vaschetta removibile
Numero totale di scomparti
8
Con schiuma
Con divisorio
Serie
CXT1000
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te