Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBX766842
Cod. Produttore
X766842
Cod. EAN
8017963045957

Informazioni di prodotto

Il modulo relè CWRE7-0842 offre soluzioni affidabili per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design estraibile
  • Risparmio di tempo con connessioni a vite intuitive
  • Compatibilità con sistemi a 24Vac/dc per maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel controllo di carichi fino a 6A
  • Efficienza energetica garantita dal funzionamento a bassa tensione
  • Durata prolungata del dispositivo per manutenzioni ridotte
Modulo relè CWRE7-0842 con tensione di alimentazione 24 VAC/DC, progettato per applicazioni elettriche di controllo. Dotato di morsetti amovibili per facilitare il collegamento e la manutenzione, garantisce un comportamento affidabile nella commutazione. Il dispositivo è completo di base per un montaggio semplice e sicuro su guida DIN. Ideale per l’integrazione in quadri elettrici, assicura protezione e isolamento ottimali grazie al circuito di protezione contro le sovratensioni induttive. La costruzione compatta e la qualità dei materiali lo rendono adatto a installazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: CWRE7-0842 1 rele elettromeccanico 24Vac/dc SPDT 6A a vite, estraibile

corrente nominale

6 A

larghezza

6,2 mm

altezza

89 mm

profondità

77 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Rele elettromeccanico 24Vac/dc SPDT 6A vite estraibile per automazione

€ 10,30 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info