Prodotti / Distribuzione elettrica /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW45154
Cod. Produttore
GW45154
Cod. EAN
8011564447561

Informazioni di prodotto

PORTA IN VETRO CURVO - CVX 630M - 600X1000 - GRIGIO RAL7035
Serie 47 CVX 630 M - Quadri monoblocco fino a 630 A - IP55 - La serie dei quadri monoblocco CVX 630 M fino a 630A, idonei per la protezione e il comando degli impianti elettrici dove la presenza occasionale di polveri, acqua e/o altre sostanze pericolose richiede un alto grado di protezione pari a IP55. Disponibili in versione sia a parete fino a 1200mm sia a pavimento fino a 2000mm, i quadri CVX 630 M utilizzano gli stessi kit di installazione e gli stessi accessori del serie CVX 630 K per una migliore gestione dei codici di ordinazione.

Serie

CVX___QDX,POWER

esecuzione

porta a serratura

esecuzione come porta di visione

larghezza

600 mm

altezza

1000 mm

profondità

48.5 mm

materiale

vetro

esecuzione della superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP55