Prodotti / Distribuzione elettrica /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW45197
Cod. Produttore
GW45197
Cod. EAN
8011564449114

Informazioni di prodotto

PORTA PIENA IN LAMIERA - CVX 630M - ESTERNA - 400X1600 - GRIGIO RAL7035
Serie 47 CVX 630 M - Quadri monoblocco fino a 630 A - IP55 - La serie dei quadri monoblocco CVX 630 M fino a 630A, idonei per la protezione e il comando degli impianti elettrici dove la presenza occasionale di polveri, acqua e/o altre sostanze pericolose richiede un alto grado di protezione pari a IP55. Disponibili in versione sia a parete fino a 1200mm sia a pavimento fino a 2000mm, i quadri CVX 630 M utilizzano gli stessi kit di installazione e gli stessi accessori del serie CVX 630 K per una migliore gestione dei codici di ordinazione.

Serie

CVX___QDX,POWER

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

400 mm

altezza

1600 mm

profondità

24 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP55