Prodotti / Distribuzione elettrica /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW45119
Cod. Produttore
GW45119
Cod. EAN
8011564286443

Informazioni di prodotto

PORTA IN VETRO CURVO - CVX 630X - 850X2000 - GRIGIO RAL 7035
Serie 47 CVX 630 K - Quadri componibili fino a 630 A - IP43 - La serie dei quadri componibili CVX 630 K fino a 630A, progettati per rendere più semplici e veloci le operazioni di cablaggio e di montaggio. è possibile, infatti, effettuare il cablaggio a struttura completamente aperta e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Disponibili in versione sia a parete fino a 1200mm sia a pavimento fino a 2000mm.

Serie

CVX___QDX,POWER

esecuzione

porta a serratura

esecuzione come porta di visione

larghezza

850 mm

altezza

2000 mm

profondità

48.5 mm

materiale

vetro

esecuzione della superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP40