Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW45105
Cod. Produttore
GW45105
Cod. EAN
8011564286368

Informazioni di prodotto

  • Serie: CVX / QDX
  • Porta vetro IP40
  • Dimensioni 600x1200 mm
  • Quadri componibili fino a 630 A
  • Grado protezione: IP43
  • Montaggio a parete/pavimento
  • Cablaggio a struttura aperta
  • Altezza max 2000 mm
Descrizione del produttore: Serie 47 CVX 630 K - Quadri componibili fino a 630 A - IP43 - La serie dei quadri componibili CVX 630 K fino a 630A, progettati per rendere più semplici e veloci le operazioni di cablaggio e di montaggio. è possibile, infatti, effettuare il cablaggio a struttura completamente aperta e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Disponibili in versione sia a parete fino a 1200mm sia a pavimento fino a 2000mm.

Serie

CVX / QDX,POWER

esecuzione

porta a serratura

esecuzione come porta di visione

larghezza

600 mm

altezza

1200 mm

profondità

48.5 mm

materiale

vetro

esecuzione della superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PORTA IN VETRO CURVO - CVX 630X - 600X1200 - GRIGIO RAL 7035