Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW45125
Cod. Produttore
GW45125
Cod. EAN
8011564286467

Informazioni di prodotto

PORTA PIENA IN LAMIERA - CVX 630X - 600X1200 - GRIGIO RAL 7035
Serie 47 CVX 630 K - Quadri componibili fino a 630 A - IP43 - La serie dei quadri componibili CVX 630 K fino a 630A, progettati per rendere più semplici e veloci le operazioni di cablaggio e di montaggio. è possibile, infatti, effettuare il cablaggio a struttura completamente aperta e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Disponibili in versione sia a parete fino a 1200mm sia a pavimento fino a 2000mm.

esecuzione

porta a serratura

larghezza

600 mm

altezza

1200 mm

profondità

24 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

CVX___QDX,POWER