Prodotti / Distribuzione elettrica /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW45518
Cod. Produttore
GW45518
Cod. EAN
8011564287358

Informazioni di prodotto

TRAVERSA PER FISSAGGIO CAVI - CVX 630K/M - QUADRI B=600MM
Serie 47 CVX 630 K - Quadri componibili fino a 630 A - IP43 - La serie dei quadri componibili CVX 630 K fino a 630A, progettati per rendere più semplici e veloci le operazioni di cablaggio e di montaggio. è possibile, infatti, effettuare il cablaggio a struttura completamente aperta e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Disponibili in versione sia a parete fino a 1200mm sia a pavimento fino a 2000mm.

Serie

CVX___QDX,POWER

Produttore

CVX630K/M - TRAV FISSAGGIO CAVI B60