Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW47082
Cod. Produttore
GW47082
Cod. EAN
8011564111141

Informazioni di prodotto

CVX160I-QUADRO 600X600X105 IP40 PORTA V
Serie 47 CVX 160 I - Quadri da incasso fino a 160 A - La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione da incasso fino a 160A si distingue per la facilità  di scelta e la rapidità  di montaggio. Una volta scelto le dimensioni del quadro, con un solo codice d'ordinazione sono compresi in dotazione, oltre alla cassa in metallo e la porta, anche le guide DIN e i pannelli frontali isolanti. Inoltre, l'innovativo supporto consente il fissaggio delle guide alle staffe e la loro regolazione in profondità  senza l'utilizzo di viti ed attrezzi.

Serie

CVX___QDX,POWER

larghezza

600 mm

altezza

600 mm

profondità

105 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

piastra di montaggio a profondità regolabile

numero di serrature

2

incasso a parete

allineabile

numero di porte

1

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

CVX160I-QUADRO 600X600X105 IP40 POR