›

CVX160I/E PORTA VETRO PIANA IP40 60

Cod. Rexel GWGW47116
Cod. Produttore GW47116
Cod. EAN 8034035090455

Informazioni principali

  • Porta vetro piana IP40
  • Capacità moduli 96-144
  • Corrente nominale 160 A
  • Altezza 600-1000 mm
  • Quadro da incasso
  • Serie 47 CVX 160 I
  • Configurazioni personalizzabili
  • Protezione IP40

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 47 CVX 160 I - Quadri da incasso fino a 160 A - La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione preassemblati da incasso fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le ogni esigenza, da una capacità minima di 96 moduli fino ad un massimo di 144 secondo ogni esigenza, con tre diverse altezze da 600 mm a 1000 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

600 mm

profondità

34 mm

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Altro

esecuzione come porta di visione

Serie

47 CVX 160 I,POWER

CVX160I/E PORTA VETRO PIANA IP40 60