› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

CVR-J-60400-M COVER BASI J, 600V, 4

Cod. Rexel EATCVR-J-60400-
Cod. Produttore CVR-J-60400-M
Cod. EAN 0051712422857

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600V
  • Corrente nominale: 400A
  • Tipo: COVER CLASS-J
  • Serie: Bussmann Series
  • Compatibilità: Basi J
  • Materiale: Alta resistenza
  • Protezione: Classe J
  • Applicazione: Uso industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COVER, CLASS-J 400A

Caratteristiche tecniche

Serie

Bussmann Series

CVR-J-60400-M COVER BASI J, 600V, 4