› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

CVR-J-60200-M COVER BASI J, 600V, 2

Cod. Rexel EATCVR-J-60200-
Cod. Produttore CVR-J-60200-M
Cod. EAN 0051712487221

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600V
  • Corrente nominale: 200A
  • Tipo: CLASS J
  • Funzione: Fuse cover assembly
  • Serie: Bussmann Series
  • Modello: CVR-J-60200-M
  • Materiale: Copertura base
  • Applicazione: Protezione fusibile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CLASS J 600V 200A FUSE COVER ASSEMBLY

Caratteristiche tecniche

Serie

Bussmann Series

CVR-J-60200-M COVER BASI J, 600V, 2