› Utensili › Strumenti di misura portatili

CUSTODIA RIGIDA PROTETTIVA FLUKE C3

Cod. Rexel FK5309001
Cod. Produttore 5309001
Cod. EAN 0195112033197

Informazioni principali

  • Descrizione: CUSTODIA RIGIDA PROTETTIVA FLUKE C3
  • Materiale: Schiuma EVA 600D
  • Protezione: Custodia rigida
  • Organizzazione: Divisori con cerniera
  • Capacità: Multimetri e accessori
  • Compatibilità: Multimetri Fluke vari
  • Chiusura: Cinghie regolabili
  • Serie: C37XT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La custodia protettiva rigida EVA Fluke C37XT è progettata per trasportare la maggior parte dei multimetri e altri strumenti di dimensioni simili. La custodia è fatta con schiuma EVA 600D di alta qualità ed è predisposta per contenere sia strumenti che accessori. Una volta aperta, la custodia presenta un divisorio con cerniera con cinghie regolabili per assicurare gli strumenti la loro posto. Sul lato opposto, il divisorio dispone di altre tasche, cinghie e spazio per organizzare e assicurare diversi accessori, come un iFlex e i puntali. Quali prodotti può contenere? Multimetro digitale a valore medio Fluke 83V Multimetro industriale Fluke 87V Multimetro Fluke 88V Deluxe per uso automobilistico Tester elettrico Fluke T+ Tester elettrico Fluke T+Pro Tester di tensione e continuità bipolari Fluke Multimetro wireless Fluke 3000 serie FC Multimetro termico a vero valore RMS Fluke 279 FC Tester di resistenza d'isolamento Fluke 1507 Multimetro per test di isolamento Fluke-1577 Multimetro per test di isolamento FC Fluke-1587 Multimetro digitale industriale Fluke 27 II Multimetro digitale industriale Fluke 28 II Multimetro digitale Fluke 77 IV Calibratore di termocoppie Fluke 714B Calibratore di loop Volt/mA Fluke 715 Calibratore di temperatura Fluke 724 ProcessMeter™ Fluke 787B ProcessMeter™ Fluke 789

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

277 mm

Tipologia

Borsa

altezza

76 mm

profondità

119 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero totale di scomparti

4

Con schiuma

Con divisorio

Serie

C37XT

CUSTODIA RIGIDA PROTETTIVA FLUKE C3