› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Custodia policarbonato resistente IP65 per fissaggio parete

Cod. Rexel KM015154
Cod. Produttore 015154
Cod. EAN 4015080151548

Informazioni principali

  • Materiale: Policarbonato
  • Protezione: IP65
  • Chiusura: Brevettata con compensazione
  • Colore: Grigio RAL 7032
  • Profondità montaggio: 150 mm
  • Pannelli laterali: Lisci, senza setti
  • Fissaggio: Fascette a parete
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Custodia isolante CI23X-150 progettata per il montaggio a parete, caratterizzata da un coperchio chiuso con porta trasparente opzionale che consente il controllo visivo senza apertura. Realizzata in materiale isolante di alta qualità, offre protezione sicura per componenti elettrici, garantendo isolamento e resistenza. La custodia è priva di serratura, facilitando l'accesso rapido e la manutenzione. Ideale per applicazioni che richiedono un contenitore robusto e affidabile, adatto a installazioni elettriche con necessità di protezione e visibilità interna. Paese di produzione: Finlandia Descrizione del produttore: Custodia vuota singola, materiale policarbonato, resistente agli urti, grado di protezione IP65, opzionalmente lucchettabile con DVZ...-CI, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, pannelli laterali lisci, senza setti sfondabili, fascette per il fissaggio a parete, chiusura coperchio piombabile, RAL 7032, grigio ghiaia (sottocassetta), trasparente, incolore (coperchio), profondità di montaggio con piastra di montaggio=150mm, versione coperchio: trasparente, versione base: liscia

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

187,5 mm

altezza

250 mm

profondità

175 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

profondità di incasso

150 mm

tipo di copertura

Opzionale

profondità interna

150 mm

Materiale del corpo

Plastica

Integrità del circuito

Altro

Numero moduli DIN

9

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

1

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

adatto per parafulmine

corrente nominale (In)

1600 A

spessore materiale scatola

9 mm

spessore materiale porta/coperchio

6 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Coprire con rilascio di sovrapressione

Custodia policarbonato resistente IP65 per fissaggio parete