› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Custodia policarbonato isolante IP65 per quadro distribuzione parete 200mm

Cod. Rexel KM001891
Cod. Produttore 001891
Cod. EAN 4015080018919

Informazioni principali

  • Materiale: Policarbonato
  • Grado protezione: IP65
  • Chiusura coperchio: Brevettata
  • Entrate cavi: Varie metriche
  • Colore: Grigio RAL 7032
  • Profondità montaggio: 200 mm
  • Coperchio: Trasparente
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Custodia isolante CI45E-200 realizzata in materiale isolante di alta qualità, progettata per il montaggio a parete. Il coperchio è chiuso e dotato di una porta trasparente opzionale che consente la visibilità senza aprire la custodia. Non è presente serratura, garantendo un accesso rapido e semplice. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e sicurezza, mantenendo un design funzionale e pratico per l'installazione e la manutenzione. Paese di produzione: Finlandia Descrizione del produttore: Custodia vuota singola, materiale policarbonato, resistente agli urti, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, con setti sfondabili metrici in tutte le pareti laterali, entrata cavi sopra e sotto=1xM50/32 e 2xM40/25 e 8xM25/16 e 2xM20, laterale rispettivamente=2xM50/32 e 12xM25/16, fascette per il fissaggio a parete, chiusura coperchio piombabile, pannelli laterali sfondabili, trasformabile in custodia per quadro di distribuzione sfondando le pareti laterali, RAL 7032, grigio ghiaia (sottocassetta), trasparente, incolore (coperchio), profondità di montaggio con piastra di montaggio=200mm, versione coperchio: trasparente, versione base: sfondabile, coperchio equipaggiabile successivamente con serratura a cilindro DVZ...-CI

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

375 mm

altezza

500 mm

profondità

225 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

profondità di incasso

200 mm

tipo di copertura

Opzionale

numero di ingressi per conduttori

104

possibilità di applicazione

profondità interna

200 mm

Materiale del corpo

Plastica

Integrità del circuito

Altro

Numero moduli DIN

17

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

Altro

numero di moduli

1

grado di protezione (IP)

Altro

coperchio/porta trasparente

adatto per parafulmine

corrente nominale (In)

1600 A

spessore materiale scatola

6 mm

spessore materiale porta/coperchio

6 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

numero delle aperture per la piastra della flangia

6

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Coprire con rilascio di sovrapressione

Custodia policarbonato isolante IP65 per quadro distribuzione parete 200mm