› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

Custodia mobile verticale robusta IP elevato protezione componenti elettrici ambienti industriali

Cod. Rexel ILCKA 03 V
Cod. Produttore CKA 03 V
Cod. EAN 8015747027007

Informazioni principali

  • Tipo: Custodia mobile verticale
  • Piolini: 21.21 mm
  • Protezione: Grado IP elevato
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Resistenza: Urti, polvere, umidità
  • Compatibilità: Sistemi di montaggio
  • Serie: ILCKA 03 V

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto ILCKA 03 V è una custodia mobile progettata per applicazioni elettriche, caratterizzata da due piolini di grandezza 21.21 millimetri. Realizzata con materiali di alta qualità, questa custodia offre robustezza e affidabilità per l'installazione di componenti elettrici. La sua struttura è studiata per garantire una protezione efficace contro agenti esterni grazie a un grado di protezione IP elevato, assicurando sicurezza e durabilità nel tempo. La custodia è compatibile con diversi sistemi di collegamento e montaggio, facilitando l'integrazione in impianti elettrici di vario tipo. La finitura e il colore del prodotto sono studiati per adattarsi a diverse esigenze estetiche e funzionali, mantenendo elevati standard di qualità del materiale e protezione superficiale. Ideale per ambienti industriali e impianti di distribuzione, il ILCKA 03 V assicura un'elevata sicurezza di funzionamento, proteggendo i componenti interni da urti, polvere e umidità.
Custodia mobile verticale robusta IP elevato protezione componenti elettrici ambienti industriali
€ 4,30 x 1 pz.
(pz.)