› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

Custodia mobile ILCKA 03 VG con leva integrata 21.21, protezione IP per impianti elettrici industriali e automazione

Cod. Rexel ILCKA 03 VG
Cod. Produttore CKA 03 VG
Cod. EAN 8015747027076

Informazioni principali

  • Materiale: alta qualità
  • Leva integrata “21.21”
  • Grado protezione: IP elevato
  • Struttura compatta e robusta
  • Facile installazione
  • Compatibile con sistemi fissaggio
  • Uso: ambienti industriali
  • Serie: ILCKA 03 VG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto ILCKA 03 VG è una custodia mobile dotata di una leva "21.21" progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa custodia garantisce robustezza e affidabilità nelle installazioni di impianti elettrici. La sua struttura è pensata per offrire protezione e facilità di accesso ai componenti interni, grazie alla sua forma compatta e resistente. La presenza di una leva integrata permette un'operazione semplice e sicura, favorendo interventi rapidi e precisi. La custodia è compatibile con vari sistemi di fissaggio e può essere installata facilmente in diverse configurazioni, assicurando un'elevata protezione contro polvere, umidità e agenti esterni grazie al suo grado di protezione IP. Ideale per ambienti industriali, impianti di automazione e installazioni di distribuzione elettrica, il prodotto combina funzionalità e sicurezza, rispettando gli standard di qualità e sicurezza richiesti nel settore elettrico.
Custodia mobile ILCKA 03 VG con leva integrata 21.21, protezione IP per impianti elettrici industriali e automazione
€ 4,41 x 1 pz.
(pz.)