› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Custodia isolante PKZM0 maniglia rotativa IP65 automazione industriale

Cod. Rexel KM219654
Cod. Produttore 219654
Cod. EAN 4015082196547

Informazioni principali

  • Materiale: isolante
  • Grado protezione: IP65
  • Colore base: RAL 9005 nero
  • Colore superiore: RAL 7035 grigio
  • Materiale: policarbonato rinforzato
  • Setti sfondabili: metrici e rigidi
  • Entrata cavi: comando
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Custodia isolante in plastica resistente con grado di protezione IP65, ideale per garantire sicurezza e isolamento in impianti elettrici. Progettata come struttura robusta, assicura protezione efficace contro polvere e getti d'acqua, mantenendo l'integrità dei componenti interni. Questa custodia è adatta per applicazioni che richiedono un involucro affidabile senza coperchio trasparente e non è predisposta per arresto d'emergenza. La combinazione di materiali durevoli e design funzionale la rende una soluzione perfetta per l'installazione in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Custodia in materiale isolante per PKZM0 +maniglia rotativa, nera/grigia, grado di protezione IP65, policarbonato rinforzato con fibra di vetro, base della custodia RAL 9005, nera/parte superiore RAL 7035, grigia chiara, setti sfondabili, metrici, nella parte superiore, inferiore, e retro, setti sfondabili, rigidi e metrici, entrata cavi di comando

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

Tipologia

Struttura

altezza

180 mm

profondità

132 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

Moeller series

Custodia isolante PKZM0 maniglia rotativa IP65 automazione industriale