› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Custodia isolante PKZM0 IP55 con maniglia rotativa

Cod. Rexel KM263525
Cod. Produttore 263525
Cod. EAN 4015082635251

Informazioni principali

  • Descrizione: Custodia isolante
  • Serie: Moeller series
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale: Isolante
  • Contatto ausiliario: Anticipato VHI
  • Morsetto: Integrato per PE(N)
  • Ingressi cavi: Sfondabile M25
  • Maniglia: Rotativa rosso-gialla

Descrizione del prodotto

Custodia isolante in plastica resistente con grado di protezione IP55, progettata per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti elettrici. Adatta per applicazioni con arresto d'emergenza, offre una struttura robusta che protegge efficacemente i componenti interni da polvere e spruzzi d’acqua. Ideale per l’installazione in impianti elettrici che richiedono un elevato livello di isolamento e protezione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Custodia in materiale isolante per PKZM0 con contatto ausiliario anticipato VHI, grado di protezione IP55 morsetto integrato per collegamento PE(N)., sfondabile ogni 2 ingressi cavi M25, con maniglia rotativa rosso-gialla

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

Tipologia

Struttura

altezza

158 mm

profondità

126 mm

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

Moeller series

Custodia isolante PKZM0 IP55 con maniglia rotativa