› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Custodia isolante CI45X-200 montaggio parete coperchio trasparente

Cod. Rexel KM98469
Cod. Produttore 098469
Cod. EAN 4015080984696

Informazioni principali

  • Descrizione: CI45X-200 CUSTODIA ISOLANTE
  • Montaggio: a parete
  • Materiale: resistente
  • Coperchio: trasparente
  • Porta e serratura: assenti
  • Protezione: efficace
  • Uso: copertura opzionale
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Custodia isolante CI45X-200 progettata per il montaggio a parete, con coperchio chiuso e porta trasparente opzionale che consente un facile controllo visivo senza apertura. Realizzata per garantire sicurezza e protezione dei componenti elettrici, è priva di serratura per un accesso rapido. Questo prodotto si distingue per la robustezza e l'affidabilità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un involucro resistente e funzionale. Paese di produzione: Finlandia Descrizione del produttore: La custodia isolante CI45X-200 è un prodotto di alta qualità, progettato per un montaggio a parete. Realizzata con materiali resistenti, offre una protezione efficace per i tuoi dispositivi elettrici. Il coperchio trasparente consente una visibilità immediata del contenuto, mentre l'assenza di porta e serratura rende questa custodia pratica e facile da utilizzare. Ideale per ambienti dove è necessaria una copertura opzionale, la CI45X-200 è la scelta perfetta per la sicurezza e l'organizzazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

375 mm

altezza

500 mm

profondità

225 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

profondità di incasso

200 mm

tipo di copertura

Opzionale

profondità interna

200 mm

Materiale del corpo

Plastica

Integrità del circuito

Altro

Numero moduli DIN

17

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

1

grado di protezione (IP)

Altro

coperchio/porta trasparente

adatto per parafulmine

corrente nominale (In)

1600 A

spessore materiale scatola

9 mm

spessore materiale porta/coperchio

6 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Coprire con rilascio di sovrapressione

Custodia isolante CI45X-200 montaggio parete coperchio trasparente