Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
temperatura di impiego
-5 °C 50 °C
inserimento dal retro
senza alogeni
lunghezza
76 mm
larghezza
227.2 mm
sezione max. del conduttore
2.5 mm²
profondità
55 mm
numero di ingressi
11
per diametro del tubo
16/19 mm
tipo di montaggio
montaggio a parete/soffitto
materiale
plastica
forma
rettangolare
coperchio
non trasparente
fissaggio del coperchio
avvitato
superficie
non trattato
colore
grigio
grado di protezione (IP)
IP40
temperatura d’esercizio
-5 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te